※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード66361978品番25A-CDU20-25D-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など68種類から選べます他の種類を見る