※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード66362145品番25A-CDU25-20D-M9NWV
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など68種類から選べます他の種類を見る