※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード66362434品番25A-CDUJB10-10D-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など132種類から選べます他の種類を見る