※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
66362486
品番
25A-CDUJB10-15DM
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
-
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド