25A-CDUJB10-20D-F8NL 25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66362495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8N-900 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出し注文コード66362495品番25A-CDUJB10-20D-F8NL
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8N-900 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出しストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする