曜日別特売
25A-CDUJB10-6DM 25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66362547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード66362547品番25A-CDUJB10-6DM
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)6チューブ内径(Φmm)10リード線(m)-ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする