曜日別特売
25A-CDUJB10-8D-F8BL 25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66362574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B-900 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し注文コード66362574品番25A-CDUJB10-8D-F8BL
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B-900 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出しストローク(mm)8チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする