※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B-900 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し
注文コード
66362626
品番
25A-CDUJB12-20D-F8BZ
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B-900 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(Z) 5
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
作動方式
複動・片ロッド