曜日別特売
25A-CDUJB16-25DM 25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66362784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード66362784品番25A-CDUJB16-25DM
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)16リード線(m)-ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする