25A-CDUK10-15D 25A-CUK/25A-CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66363737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CUK/25A-CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード66363737品番25A-CDUK10-15D
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする