25A-CDUK16-20D 25A-CUK/25A-CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66363773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CUK/25A-CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード66363773品番25A-CDUK16-20D
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする