※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)5仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード66363798品番25A-CDUK16-5D-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など17種類から選べます他の種類を見る