25A-CXSJL15-20 25A-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/二次電池対応シリーズ SMC 66365164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)15仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード66365164品番25A-CXSJL15-20
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)15仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする