曜日別特売
636101112001 同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入 WURTH ELEKTRONIK 66367554

同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(25個)注文コード66367554品番636101112001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●入数:1テープ(25個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4176アズワン品番65-7510-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする