※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク調整範囲(mm)10チューブ内径(Φmm)32仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66370509品番25A-MGGLB32-10
参考基準価格(税別)¥71,830販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など48種類から選べます他の種類を見る