25A-MGPL20-25AZ-M9BWL 25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ SMC 66370877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20注文コード66370877品番25A-MGPL20-25AZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥40,540販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする