25A-MGPL50-125AZ 25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ SMC 66371078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50注文コード66371078品番25A-MGPL50-125AZ
参考基準価格(税別)¥79,970販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)ストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)-オートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする