※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
16
注文コード
66371105
品番
25A-MGPM16-100AZ
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-