25A-MGPM16-100AZ-M9NL 25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ SMC 66371114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MGP-AZ - ガイド付薄形シリンダ/エアクッション付/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16注文コード66371114品番25A-MGPM16-100AZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しストローク(mm)100ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする