※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
100
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66371595
品番
25A-MGPL100-125Z-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥141,190
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ねじの種類
など
667
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
125
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付