曜日別特売
25A-MGPL12-150Z-M9BL 25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66371744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)12ねじの種類(-) M5x0.8注文コード66371744品番25A-MGPL12-150Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥38,940販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)150ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする