曜日別特売
25A-MGPL12-30Z-M9NZ 25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66371884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)12ねじの種類(-) M5x0.8注文コード66371884品番25A-MGPL12-30Z-M9NZ
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)30ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする