曜日別特売
WJ-7-20P 重箱ソケット WJシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66374466

WJ-7-20P 重箱ソケット WJシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66374466
WJ-7-20P 重箱ソケット WJシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66374466
WJ-7-20P 重箱ソケット WJシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66374466

重箱ソケット WJシリーズ 10本入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
66374466
品番
WJ-7-20P
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。

仕様
●適合オスピン径:0.45~0.6Φ●プリント板取付穴径:0.8Φ●材質:樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)内部コンタクト:ベリリウム銅 ボディ:黄銅●メッキ:内部コンタクト・ボディ:ニッケル下地金メッキ●定格電流:1A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●挿抜回数:100回以上●挿入力:70g以上●抜去力:70g以上●入り数:10本
アズワン品番
67-0485-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする