曜日別特売
25A-MHF2-12D-M9BV 25A-MHF2 - 薄形エアチャック/二次電池対応シリーズ SMC 66378385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MHF2 - 薄形エアチャック/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12仕様オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード66378385品番25A-MHF2-12D-M9BV
参考基準価格(税別)¥40,540販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ボディオプション(-) 軸方向配管形仕様オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする