曜日別特売
25A-MHF2-16D-M9N 25A-MHF2 - 薄形エアチャック/二次電池対応シリーズ SMC 66378586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MHF2 - 薄形エアチャック/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード66378586品番25A-MHF2-16D-M9N
参考基準価格(税別)¥43,290販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)16ボディオプション(-) 軸方向配管形仕様オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする