曜日別特売
25A-MHL2-16D1-M9N 25A-MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ/二次電池対応シリーズ SMC 66379085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チューブ内径(Φmm)16
内容量1個注文コード66379085品番25A-MHL2-16D1-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,670
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする