曜日別特売
25A-MHY2-20D-M9B 25A-MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック/二次電池対応シリーズ SMC 66379654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード66379654品番25A-MHY2-20D-M9B
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)20フィンガオプション(-) 標準タップ取付方式仕様オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする