曜日別特売
LX-01U デジタル照度計 カスタム 66380897

デジタル照度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66380897品番LX-01U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。
小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。
最高、最低、平均値の表示機能付きです。
バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。

用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
注意
※測定環境が高い照度から低い照度に変化した場合、17999luxで分解能が切り替わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする