曜日別特売
25A-MDSUB7-90S-T791 25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ SMC 66381097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個揺動角度90°仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:T79-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5mベーン形式(S) シングルベーン注文コード66381097品番25A-MDSUB7-90S-T791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,400
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付呼びMSUB 7揺動角度90°ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:T79-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする