曜日別特売
MG-370 タフヌリ君370mm 石井超硬工具製作所 66381220

タフヌリ君370mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード66381220品番MG-370
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。
耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。
柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。
滑りが良く作業性抜群です。
水洗い可能でお手入れが簡単です。

用途
モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)370
注意
※使用後は、水洗いを行い水気をふき取って喚起の良い場所で保管してください。
※鏝の端は鋭利になります。ご使用の際は手などを切る恐れがございますので、必ず作業手袋を装着してご使用ください。また使用中は充分お怪我にご注意ください。
※使用前に、木柄のガタツキ、鏝部のひび割れ、ひずみなどがないことをご確認ください。またこのような状態の場合は直ちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする