曜日別特売
25A-MXH16-15Z 25A-MXH-Z - コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ SMC 66381578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MXH-Z - コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード66381578品番25A-MXH16-15Z
参考基準価格(税別)¥24,150販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする