SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66382437
品番
SSW-106-22-S-S-VS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9157
アズワン品番
65-7610-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表