曜日別特売
PXA200.1 アルコールペイントマーカー uni(三菱鉛筆) 66383024

アルコールペイントマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード66383024品番PXA200.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性・環境対応型ペイントマーカーです。
環境・安全に配慮しながら、速乾性・固着性・耐熱性・耐水性などの優れた描線性能を実現しました。
速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みの方に最適です。
キャップの逆挿しにも対応しています。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:ポリエステル繊維タイプシングル種類【芯】丸線幅(mm)【筆記】2.2~2.8インク色替芯PXAS-200入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×142.9線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66383024PXA200.119594058PXA200.1PXA200.1 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594058アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする