TSM-105-01-SS-DV-P-TR ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66383460

ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66383460品番TSM-105-01-SS-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。0.000762 mm ストリップのコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2012アズワン品番65-7614-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする