サン工芸
呼出用点字標示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66385754
品番
IS-110-1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インターホン用の点字標示板です。点字と墨字を併用し、視覚障害者のみならず健常者にもわかりやすい標示板です。設置する位置により文字内容を選択してください。
付属品
スポンジ両面テープ付き
仕様
点字:一体プレス式
材質
基板:アクリル板(白色)/画面:アルミ(白色)
色
基板:ホワイト、標示:グリーン
文字内容
呼び出し
取付方式
両面テープ
仕上
樹脂クリヤーコーティング
印刷
SRダイレクト印刷
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
基板:150×110×5、画面:140×100×0.5
注意
※壁面の形状により接着しにくい場合があります。ビス止めか接着剤を併用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100