25A-MY2H16G-250H 25A-MY2H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応 SMC 66389698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MY2H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66389698品番25A-MY2H16G-250H
参考基準価格(税別)¥127,550販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする