25A-MY2H16G-300L7L6 25A-MY2H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応 SMC 66389786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MY2H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形/二次電池対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66389786品番25A-MY2H16G-300L7L6
参考基準価格(税別)¥137,390販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする