※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66389838品番25A-MY2H16G-350L
参考基準価格(税別)¥135,470販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など76種類から選べます他の種類を見る