曜日別特売
25A-RSH32-20DL-M9B 25A-RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66390669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形注文コード66390669品番25A-RSH32-20DL-M9B
参考基準価格(税別)¥48,460販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様ローラー材質:(L) 樹脂、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする