※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
注文コード
66390678
品番
25A-RSH32-20DM
参考基準価格(税別)
¥41,640
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし