曜日別特売
- 端末スリープ E ニチフ 66390837

- 端末スリープ E ニチフ 66390837
- 端末スリープ E ニチフ 66390837

端末スリープ E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66390837品番-
参考基準価格(税別)¥22販売価格(税込)¥23
販売価格(税別)
21

用途:リングスリーズ

仕様●最大使用電流:20A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):3~4本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):2本●入数:1個アズワン品番67-0401-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする