AKP-UB04E-M5 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP-UB04E-M5 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391441
AKP-UB04E-M5 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391441
AKP-UB04E-M5 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391441

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM5×0.8適合チューブ外径(Φmm)4型式ユニバーサル注文コード66391441品番AKP-UB04E-M5
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)

形状横型型式ユニバーサル適合チューブ外径(Φmm)4シール方式シール剤なし最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじM5×0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応残圧排気機能あり
関連資料:カタログ(1.95MB)取扱説明書:取扱説明書(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする