omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A30NN
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
接点構成
1a1b
1b
1a
2a
1a1b
3a
2a1b
1a2b
2b
3b
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
青
青
黒
緑
赤
白
黄
ボタン形状
丸(フルガード形)
丸(フルガード形)
キノコ
丸(平形)
丸(突出形)
全864種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66391824
品番
A30NN-MGA-NAA-G102-NN
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
不透明
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
青
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP66
照光方式
非照光
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
丸形 フルガード形 青 (不透明)