曜日別特売
EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140

EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140
EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140
EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140
EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140
EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140
EA864BB-96 ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ 66392140

ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66392140品番EA864BB-96
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000

電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。

仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする