曜日別特売
IC2MPEV 4X90° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC2MPEV 4X90° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392220
IC2MPEV 4X90° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392220

超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
寸法d(mm)4
内容量1本注文コード66392220品番IC2MPEV 4X90°
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!
V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!
超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!

寸法L(mm)50先端角(°)90寸法d(mm)4寸法D(mm)4寸法l(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする