IC2MPEV 10X60° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT 66392308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC2MPEV 10X60° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT 66392308
IC2MPEV 10X60° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT 66392308

超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)90
寸法d(mm)10
内容量1本注文コード66392308品番IC2MPEV 10X60°
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!
V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!
超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!

寸法L(mm)90先端角(°)60寸法d(mm)10寸法D(mm)10寸法l(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする