曜日別特売
A30NN-MGA-NRA-P122-NN 押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン) 66392488

押ボタンスイッチ A30NNP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
接点構成1a2b
動作方式オルタネイト
ボタン色
ボタン形状丸(フルガード形)
内容量1個注文コード66392488品番A30NN-MGA-NRA-P122-NN
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類押ボタンスイッチタイプ不透明ボタン形状丸(フルガード形)ボタン色接点構成1a2b端子形状プッシュインプラス動作方式オルタネイト保護構造IP66照光方式非照光端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部丸形 フルガード形 赤 (不透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする