SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(45個)
注文コード
66392560
品番
FLE-110-01-G-DV-P
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:197-6574
アズワン品番
65-7699-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表