30-SY513-5D-01 30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66393469

30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付注文コード66393469品番30-SY513-5D-01
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付、Aポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする