曜日別特売
LDC-16KDP20 DisplayPortケーブル ルーメン 66393611

LDC-16KDP20 DisplayPortケーブル ルーメン 66393611
LDC-16KDP20 DisplayPortケーブル ルーメン 66393611
LDC-16KDP20 DisplayPortケーブル ルーメン 66393611

DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード66393611品番LDC-16KDP20
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。

仕様対応仕様:UHBR13.5/HDCP2.2/FEC/HDR/DSC/MST/SST長さ(m)2解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240HzコネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス)伝送速度54Gbps/40Gbpsケーブル径(Φmm)7.3ラッチラッチ付き
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする